Zich instellend kogellager FAG 2316-M-C3>J, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 58 mm | Binnendiameter: 80 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:2316-M-C3
FAG:2316-M-C3>J
Rubix:03022108
Fabrikant:3002901280030
EAN:4064327867919



Documenten
Productdetails : FAG 2316 M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 23. . -TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 23 |
| Materiaal | massief messing (kooi) |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 5400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 48500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 139000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.043,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.262,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen