Zich instellend kogellager FAG 2220-K-M-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 46 mm | Binnendiameter: 100 mm

Kogelgewrichtlager 22..-K

Zie technische informatie

Referenties

FAG:2220-K-M-C3
Rubix:03022022
Fabrikant:0384383640030
EAN:4012801187190
FAG 2220 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2220 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 22..-K, afmetingen conform DIN 630, met tapse boring, coniciteit 1:12
Self-aligning ball bearing 22..-K-M, tapered bore taper 1:12, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x180x180 mm
Logistiek gewicht4940 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte46 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie22..-k-m
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental4900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr98000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 868,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1.051,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.