Zich instellend kogellager SKF 2204 E-2RS1TN9/W64, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 20 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2204 E-2RS1TN9/W64
Rubix:03803160
Fabrikant:79666
EAN:07316570793598
SKF 2204 E/2RS1/TN9/W64 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2204 E/2RS1/TN9/W64 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.

Sterke punten

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht140 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie22e
Kokerpolyamide
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821010
€ 185,70 excl. BTW
/ stuk
€ 224,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.