Zich instellend kogellager SKF 2207 ETN9, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 35 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2207 ETN9
Rubix:03045689
Fabrikant:34832
EAN:7316576625251
SKF 2207 E/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2207 E/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.

Sterke punten

- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x72x72 mm
Logistiek gewicht383 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte23 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie22e
Kokerpolyamide
Referentietoerental18000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30200 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 53,71 excl. BTW
/ stuk
€ 64,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.