Zich instellend kogellager FAG 1310-K-TVH-C3>N, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm

Kogelgewrichtlager 13..-K

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:1310-K-TVH-C3
FAG:1310-K-TVH-C3>N
Rubix:03021742
Fabrikant:3007443580030
EAN:4064328163027
FAG 1310 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 1310 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 13..-K, afmetingen conform DIN 630, met tapse boring, coniciteit 1:12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie13..-k-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental6300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42000 N
€ 135,47 excl. BTW
/ stuk
€ 163,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.