Zich instellend kogellager FAG 2309-M-C3>N, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 36 mm | Binnendiameter: 45 mm

Zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:2309-M-C3
FAG:2309-M-C3>N
Rubix:03180032
Fabrikant:3014525710030
EAN:4064328249929
FAG 2309 M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2309 M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 23.., kooi van massief messing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte36 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie23..-m
Kokermessing
Referentietoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr55000 N
€ 405,15 excl. BTW
/ stuk
€ 490,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.