Zich instellend kogellager FAG 2211-K-TVH-C3>N, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 55 mm
Kogelgewrichtlager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:2211-K-TVH-C3
FAG:2211-K-TVH-C3>N
Rubix:03021970
Fabrikant:3007444200030
EAN:4064328165175

Productdetails : FAG 2211 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Kogelgewrichtlager
Sterke punten
Hoge radiale belasting, maar lager dan die van starre lagers met een lage axiale belasting. Hoge rotatiesnelheid mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 22..-k-tvh |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 6700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 39000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,59 excl. BTW
/ stuk
€ 133,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden