Zich instellend kogellager FAG 1216-TVH-C3>N, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm

Zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:1216-TVH-C3
FAG:1216-TVH-C3>N
Rubix:03021672
Fabrikant:0972594200030
EAN:4064327521132
FAG 1216 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 1216 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellager 12..-TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Type lagerspelingc3
Serie12..-tvh
Referentietoerental5100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40000 N
€ 189,75 excl. BTW
/ stuk
€ 229,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.