Zich instellend kogellager SKF 2217 K, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 36 mm | Binnendiameter: 85 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2217 K
Rubix:03045729
Fabrikant:34901
EAN:7316577002013

Productdetails : SKF 2217 K KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Zich instellende kogellagers, met een conische boring, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as. De conische boring vergemakkelijkt de montage via trek- of drukbussen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x150x150 mm |
| Logistiek gewicht | 2460 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 22 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8000 rpm |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 296,33 excl. BTW
/ stuk
€ 358,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen