Zich instellend kogellager SNR 2201EEG15, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 12 mm
SNR - Zelfinstellende kogellagers - 2201.EE.G15
Zie technische informatieReferenties
SNR:2201EEG15
Rubix:A0485014
Fabrikant:2201.EE.G15
EAN:3413520079697

Productdetails : SNR 2201 EE/G15 KOGELLAGER
Zelfuitlijnend tweerijig kogellager, contactafdichtingen aan beide zijden, polyamidekooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 2200 |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1270 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,91 excl. BTW
/ stuk
€ 22,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen