Zich instellend kogellager FAG 2203-2RS-TVH>N, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 17 mm
Zelfinstellend kogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:2203-2RS-TVH
FAG:2203-2RS-TVH>N
Rubix:03015210
Fabrikant:0969965440000
EAN:4064327328649

Productdetails : FAG 2203-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 22..-2RS-TVH, afdichtingen, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 22..-2rs-tvh |
| Koker | polyamide |
| Gewicht | 0,095 kg |
| Dikte | 16 mm |
| Referentietoerental | 12100 rpm |
| Norm | DIN 620 |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2010 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,39 excl. BTW
/ stuk
€ 63,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden