Zich instellend kogellager FAG 2312-M-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 46 mm | Binnendiameter: 60 mm

Kogelgewrichtlager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:2312-M-C3
Rubix:03019640
Fabrikant:0384396380030
EAN:4012801484862
FAG 2312 M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2312 M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager
Self-aligning ball bearing 23..-M, solid brass cage

Sterke punten

Hoge radiale belasting, maar lager dan die van starre lagers met een lage axiale belasting. Hoge rotatiesnelheid mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2910 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte46 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie23..-m
Kokermessing
Referentietoerental6700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r28000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 730,56 excl. BTW
/ stuk
€ 883,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.