Zich instellend kogellager FAG 11210-TVH>J, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
Zelfrichtend kogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:11210-TVH
FAG:11210-TVH>J
Rubix:03021584
Fabrikant:0979771600000
EAN:4064327866844



Documenten
Productdetails : FAG 11210 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfrichtend kogellager 112. . -TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 112 |
| Materiaal | met glasvezel versterkte polyamide pa66 (kooi) |
| Koker | polyamide |
| Gewicht | 0,85 kg |
| Referentietoerental | 7700 rpm |
| Norm | DIN 630 |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,28 excl. BTW
/ stuk
€ 186,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen