Zich instellend kogellager FAG 2322-M, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 80 mm | Binnendiameter: 110 mm

Kogelgewrichtlager 23

Zie technische informatie

Referenties

FAG:2322-M
Rubix:03019647
Fabrikant:0190361320000
EAN:4012801486750
FAG 2322 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2322 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 23, afmetingen conform DIN 630
Self-aligning ball bearing 23..-M, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht17430 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte80 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie23..-m
Kokermessing
Referentietoerental3900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r95000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr221000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 3.397,09 excl. BTW
/ stuk
€ 4.110,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.