Zich instellend kogellager FAG 2206-K-TVH-C3>N, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 30 mm

Kogelgewrichtlager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:2206-K-TVH-C3
FAG:2206-K-TVH-C3>N
Rubix:03021944
Fabrikant:3007439980030
EAN:4064328165151
FAG 2206 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2206 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager

Sterke punten

Hoge radiale belasting, maar lager dan die van starre lagers met een lage axiale belasting. Hoge rotatiesnelheid mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie22..-k-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental11400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26000 N
€ 51,52 excl. BTW
/ stuk
€ 62,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.