Zich instellend kogellager FAG 2212-TVH-C3>N, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 60 mm

Zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:2212-TVH-C3
FAG:2212-TVH-C3>N
Rubix:03021984
Fabrikant:0972603550030
EAN:4064327521231
FAG 2212 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2212 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellager 22..-TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte28 mm
Type lagerspelingc3
Serie22..-tvh
Referentietoerental6400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48000 N
€ 135,11 excl. BTW
/ stuk
€ 163,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.