Zich instellend kogellager FAG 2220-M, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 46 mm | Binnendiameter: 100 mm
Kogelgewrichtlager 22
Zie technische informatieReferenties
FAG:2220-M
Rubix:03022024
Fabrikant:0190060800000
EAN:4012801478939

Productdetails : FAG 2220 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Kogelgewrichtlager 22, afmetingen conform DIN 630
Self-aligning ball bearing 22..-M, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 4980 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 22..-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 98000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 868,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1.051,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen