Zich instellend kogellager FAG 2307-2RS-TVH>J, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 35 mm

Zelfinstellende kogellagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:2307-2RS-TVH
FAG:2307-2RS-TVH>J
Rubix:03022052
Fabrikant:3002917870000
EAN:4064327867025
FAG 2307-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 2307-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 23. . -K-TVH, conische boring 1:12, kunststof kooi.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte31 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie23
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
€ 122,45 excl. BTW
/ stuk
€ 148,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.