Zich instellend kogellager FAG 1205-TVH>N, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

Zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:1205-TVH
FAG:1205-TVH>N
Rubix:03021612
Fabrikant:0968917500000
EAN:4064327297914
FAG 1205 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 1205 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellager 12..-TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie12..-tvh
Referentietoerental13400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12300 N
€ 35,94 excl. BTW
/ stuk
€ 43,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.