Zich instellend kogellager FAG 2200-TVH, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 10 mm

Kogelgewrichtlager 22

Zie technische informatie

Referenties

FAG:2200-TVH
Rubix:03021916
Fabrikant:0167026030000
EAN:4012801160162
FAG 2200 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2200 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 22, afmetingen conform DIN 630
Self-aligning ball bearing 22..-TVH, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x30x30 mm
Logistiek gewicht47 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte14 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie22..-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental26000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1740 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8800 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 35,66 excl. BTW
/ stuk
€ 43,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.