Zich instellend kogellager SKF 2213 E-2RS1TN9/C3, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 65 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2213 E-2RS1TN9/C3
Rubix:03803186
Fabrikant:372136
EAN:7316574216987

Productdetails : SKF 2213 E/2RS1/TN9/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Sterke punten
- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 22e |
| Materiaal | lager staal |
| Koker | polyamide |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,79 excl. BTW
/ stuk
€ 238,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
