Zich instellend kogellager FAG 2208-TVH>J, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm

Zelfinstellende kogellagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:2208-TVH
FAG:2208-TVH>J
Rubix:03015236
Fabrikant:3002417630000
EAN:4064327867681
FAG 2208 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 2208 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 22. . -2RS-TVH, afdichtingen, kunststof kooi.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte23 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie22
Kokerpolyamide
Referentietoerental8700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
€ 69,23 excl. BTW
/ stuk
€ 83,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.