Zich instellend kogellager FAG 1316-K-M-C3, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm

Kogelgewrichtlager 13..-K

Zie technische informatie

Referenties

FAG:1316-K-M-C3
Rubix:03021768
Fabrikant:0384371390030
EAN:4012801472593
FAG 1316 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 1316 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 13..-K, afmetingen conform DIN 630, met tapse boring, coniciteit 1:12
Self-aligning ball bearing 13..-K-M, tapered bore taper 1:12, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39x170x170 mm
Logistiek gewicht4300 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie13..-k-m
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental4500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r33000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 683,61 excl. BTW
/ stuk
€ 827,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.