Zich instellend kogellager NSK 2209J, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 45 mm
Tweerijig tonlager 222
Zie technische informatieReferenties
NSK:2209J
Rubix:03482530
Fabrikant:2209J N
EAN:00029176031083

Productdetails : NSK 2209 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
NSK tweerijige tonlagers ondersteunen de strengste omstandigheden. De vorming van deze lagers maakt het mogelijk om axiale belastingen in beide richtingen op te nemen, evenals belangrijke radiale belastingen. Deze lagers hebben een goede dimensionale stabiliteit terwijl ze trillingen, schokken en uitlijnfouten ondergaan, en zijn bestand tegen slijtage en schuren. Verbeteringen aan de prestaties omvatten een gecontroleerde baanruwheid en rollen met een speciale warmtebehandeling die een betere schokbestendigheid bieden, evenals externe diameters en extra nauwkeurige boringen, een verminderde interne speling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 545 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,66 excl. BTW
/ stuk
€ 73,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen