Zich instellend kogellager FAG 1317-K-M-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 41 mm | Binnendiameter: 85 mm
Kogelgewrichtlager 13..-K
Zie technische informatieReferenties
FAG:1317-K-M-C3
Rubix:03021772
Fabrikant:0384371470030
EAN:4012801472739

Productdetails : FAG 1317 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Kogelgewrichtlager 13..-K, afmetingen conform DIN 630, met tapse boring, coniciteit 1:12
Self-aligning ball bearing 13..-K-M, tapered bore taper 1:12, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 41x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 5120 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 13..-k-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 38000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 99000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 765,42 excl. BTW
/ stuk
€ 926,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen