Zich instellend kogellager SNR 2204EEG15, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 20 mm
SNR - Zelfinstellende kogellagers - 2204EEG15
Zie technische informatieReferenties
SNR:2204EEG15
Rubix:A0487702
EAN:3413520079987



Productdetails : SNR 2204 EE/G15 KOGELLAGER
Zelfuitlijnend tweerijig kogellager, contactafdichtingen aan beide zijden, polyamidekooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x47x18 mm |
| Logistiek gewicht | 147 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 2200 |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,11 excl. BTW
/ stuk
€ 26,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen