Zich instellend kogellager FAG 2305-TVH-C3, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 25 mm

Kogelgewrichtlager 23

Zie technische informatie

Referenties

FAG:2305-TVH-C3
Rubix:03022044
Fabrikant:0167070520030
EAN:4012801161169
FAG 2305 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2305 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 23, afmetingen conform DIN 630
Self-aligning ball bearing 23..-TVH, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x62x62 mm
Logistiek gewicht335 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie23..-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental11900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 70,39 excl. BTW
/ stuk
€ 85,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.