Zich instellend kogellager SKF 1201 ETN9/C2, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:1201 ETN9/C2
Rubix:03803108
Fabrikant:224880
EAN:7316572462553

Productdetails : SKF 1201 E/TN9/C2 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Sterke punten
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42,5 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c2 |
| Serie | 12e |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 50000 rpm |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,98 excl. BTW
/ stuk
€ 37,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
