Zich instellend kogellager SKF 1306 K/236725, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:1306 K/236725
Rubix:03470035
Fabrikant:34262
EAN:7316577061348
SKF 1306 K KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 1306 K KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Zich instellende kogellagers, met een conische boring, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as. De conische boring vergemakkelijkt de montage via trek- of drukbussen.

Sterke punten

- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x72x72 mm
Logistiek gewicht391 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie13
Kokerstaal
Referentietoerental19000 rpm
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 106,57 excl. BTW
/ stuk
€ 128,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.