Zich instellend kogellager FAG 2318-M, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 64 mm | Binnendiameter: 90 mm

Kogelgewrichtlager 23

Zie technische informatie

Referenties

FAG:2318-M
Rubix:03022118
Fabrikant:0384396970000
EAN:4012801486354
FAG 2318 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte64 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2318 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 23, afmetingen conform DIN 630
Self-aligning ball bearing 23..-M, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)64x190x190 mm
Logistiek gewicht8440 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte64 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie23..-m
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental5000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r58000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr156000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.457,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1.763,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.