Zich instellend kogellager FAG 1220-K-M-C3>J, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 34 mm | Binnendiameter: 100 mm
Zelfinstellend kogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:1220-K-M-C3
FAG:1220-K-M-C3>J
Rubix:03021688
Fabrikant:3064938290030
EAN:4064331162390

Productdetails : FAG 1220 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 12..-K-TVH, conische boring 1:12, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 12..-k-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 70000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 711,04 excl. BTW
/ stuk
€ 860,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
