Zich instellend kogellager FAG 1216-TVH>N, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm
Zelfinstellend kogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:1216-TVH
FAG:1216-TVH>N
Rubix:03021670
Fabrikant:0972594200000
EAN:4064327521125

Productdetails : FAG 1216 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellager 12..-TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Referentietoerental | 5100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,75 excl. BTW
/ stuk
€ 229,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden