Zich instellend kogellager FAG 2306-K-TVH-C3>J, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 30 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:2306-K-TVH-C3
FAG:2306-K-TVH-C3>J
Rubix:03022046
Fabrikant:3002917440030
EAN:4064327866974



Documenten
Productdetails : FAG 2306 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 23. . -K-TVH, conische boring 1:12, kunststof kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 23 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 10400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,81 excl. BTW
/ stuk
€ 106,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen