Zich instellend kogellager NSK 2308KJ, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 40 mm

Zelfinstellend kogellager 23

Zie technische informatie

Referenties

NSK:2308KJ
Rubix:03483902
Fabrikant:2308KJ N
EAN:0029176523380
NSK 2308 K KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 2308 K KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers van NSK worden aanbevolen wanneer de uitlijning van as en behuizing problematisch is en de as kan doorbuigen. De buitenste loop bevat een holle sferische baan waarvan het krommingscentrum overeenkomt met dat van het wentellager. Ze zijn dus zelfuitlijnend en dus geschikt voor de compensatie van hoekfouten. Zelfinstellende kogellagers zijn verkrijgbaar met kooien uit staalplaat en polyamide. Door de lage contacthoek is de axiale lagerkracht laag. De toelaatbare dynamische offset voor normale belastingen is ongeveer 0,7 tot 0,12 radiaal (4 tot 7 graden).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht900 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte33 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84821090
€ 82,09 excl. BTW
/ stuk
€ 99,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.