Zich instellend kogellager SKF 2306 K/C3, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 30 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2306 K/C3
Rubix:03045886
Fabrikant:35766
EAN:7316577296689
SKF 2306 K/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2306 K/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers, met een conische boring, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as. De conische boring vergemakkelijkt de montage via trek- of drukbussen.

Sterke punten

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x72x72 mm
Logistiek gewicht479 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte27 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie23
Kokerstaal
Referentietoerental18000 rpm
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 79,98 excl. BTW
/ stuk
€ 96,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.