Zich instellend kogellager FAG 2214-2RS-TVH>N, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 70 mm
Rollagers en glijlagers
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:2214-2RS-TVH
FAG:2214-2RS-TVH>N
Rubix:03021994
Fabrikant:3007444980000
EAN:4064328165229

Productdetails : FAG 2214-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 22..-2RS-TVH, afdichtingen, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 22..-2rs-tvh |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,87 excl. BTW
/ stuk
€ 322,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen