Zich instellend kogellager FAG 11209-TVH>J, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm

Zelfrichtend kogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:11209-TVH
FAG:11209-TVH>J
Rubix:03021582
Fabrikant:0979771520000
EAN:4064327866837
FAG 11209 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 11209 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfrichtend kogellager 112. . -TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie112
Materiaalglasvezelversterkte polyamide pa66 (kooi)
Kokerpolyamide
Gewicht0,788 kg
Dikte19 mm
Referentietoerental8200 rpm
NormDIN 630
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22000 N
€ 142,63 excl. BTW
/ stuk
€ 172,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.