Zich instellend kogellager FAG 2311-TVH-C3>N, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 55 mm

Zelfinstellende kogellagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:2311-TVH-C3
FAG:2311-TVH-C3>N
Rubix:03022082
Fabrikant:3004337350030
EAN:4064327868176
FAG 2311 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 2311 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 23. . -TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte43 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie23
Materiaalglasvezelversterkt polyamide pa66 (kooi)
Kokerpolyamide
Referentietoerental7100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr77000 N
€ 256,67 excl. BTW
/ stuk
€ 310,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen