Zich instellend kogellager SKF 1304 ETN9/C3, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:1304 ETN9/C3
Rubix:03478895
Fabrikant:203924
EAN:7316572280430
SKF 1304 E/TN9/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 1304 E/TN9/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.

Sterke punten

- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie13e
Materiaallager staal
Kokerpolyamide
Referentietoerental26000 rpm
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821010
€ 34,61 excl. BTW
/ stuk
€ 41,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.