Zich instellend kogellager FAG 2209-TVH-C3>J, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 45 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:2209-TVH-C3
FAG:2209-TVH-C3>J
Rubix:03021958
Fabrikant:3002420690030
EAN:4064327867759



Documenten
Productdetails : FAG 2209 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 22. . -2RS-TVH, afdichtingen, kunststof kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 22 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 7800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,10 excl. BTW
/ stuk
€ 98,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
