Zich instellend kogellager SKF 2310 KM, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 50 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2310 KM
Rubix:03803211
Fabrikant:146079
EAN:7316571679075
SKF 2310 K/M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2310 K/M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.

Sterke punten

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1809,2 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte40 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie23
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 323,36 excl. BTW
/ stuk
€ 391,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.