Zich instellend kogellager SKF 2314 M, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 51 mm | Binnendiameter: 70 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2314 M
Rubix:03045945
Fabrikant:36002
EAN:7316576605765

Productdetails : SKF 2314 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Sterke punten
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51x150x150 mm |
| Logistiek gewicht | 4367 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 51 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 23 |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 353,03 excl. BTW
/ stuk
€ 427,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen