Zich instellend kogellager SKF 2312/C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 46 mm | Binnendiameter: 60 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2312/C3
Rubix:03470464
Fabrikant:35906
EAN:7316577056740
SKF 2312 C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2312 C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.

Sterke punten

- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x130x130 mm
Logistiek gewicht2600 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte46 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie23
Kokerstaal
Referentietoerental9500 rpm
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 220,67 excl. BTW
/ stuk
€ 267,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.