Zich instellend kogellager SKF 2212 E-2RS1TN9, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 60 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2212 E-2RS1TN9
Rubix:03045715
Fabrikant:34872
EAN:7316577004000

Productdetails : SKF 2212 E/2RS1/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Zich instellende kogellagers, met afdichtingen aan beide zijden, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor scheefstellingen van de as ten opzichte van het lagerhuis. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.
Sterke punten
- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 22e |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 11000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31200 N |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,71 excl. BTW
/ stuk
€ 156,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden