Zich instellend kogellager SKF 1315/C3, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:1315/C3
Rubix:03803142
Fabrikant:79130
EAN:7316576605512
SKF 1315 C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 1315 C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3550 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte37 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie13
Kokerstaal
Referentietoerental8000 rpm
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 299,94 excl. BTW
/ stuk
€ 362,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.