Zich instellend kogellager SKF 2317 M/C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 60 mm | Binnendiameter: 85 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2317 M/C3
Rubix:03470521
Fabrikant:36091
EAN:7316576605857
SKF 2317 M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2317 M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.

Sterke punten

- Ease of mounting via adapter sleeves or withdrawal sleeves
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x180x180 mm
Logistiek gewicht7300 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte60 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie23
Referentietoerental6700 rpm
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 884,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1.070,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.