Zich instellend kogellager NSK 2215J, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 75 mm

Tweerijig tonlager 222

Zie technische informatie

Referenties

NSK:2215J
Rubix:03482628
Fabrikant:2215J N
EAN:0029176414114
NSK 2215 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 2215 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


NSK tweerijige tonlagers ondersteunen de strengste omstandigheden. De vorming van deze lagers maakt het mogelijk om axiale belastingen in beide richtingen op te nemen, evenals belangrijke radiale belastingen. Deze lagers hebben een goede dimensionale stabiliteit terwijl ze trillingen, schokken en uitlijnfouten ondergaan, en zijn bestand tegen slijtage en schuren. Verbeteringen aan de prestaties omvatten een gecontroleerde baanruwheid en rollen met een speciale warmtebehandeling die een betere schokbestendigheid bieden, evenals externe diameters en extra nauwkeurige boringen, een verminderde interne speling.
Zelfinstellend kogellager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1580 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84821090
€ 165,58 excl. BTW
/ stuk
€ 200,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.