Zich instellend kogellager FAG 2308-2RS-TVH>J, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 40 mm

Zelfinstellende kogellagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:2308-2RS-TVH
FAG:2308-2RS-TVH>J
Rubix:03022058
Fabrikant:3002922360000
EAN:4064327867087
FAG 2308-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 2308-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 23. . -K-TVH, conische boring 1:12, kunststof kooi.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte33 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie23
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30000 N
€ 145,01 excl. BTW
/ stuk
€ 175,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.