Zich instellend kogellager SKF 2315/C3, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 75 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2315/C3
Rubix:03470518
Fabrikant:36038
EAN:7316576608803
SKF 2315 C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2315 C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.

Sterke punten

- Ease of mounting via adapter sleeves or withdrawal sleeves
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x160x160 mm
Logistiek gewicht4850 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte55 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie23
Kokerstaal
Referentietoerental7500 rpm
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 432,92 excl. BTW
/ stuk
€ 523,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.