Referenties
FAG:23980-B-K-MB
Rubix:03035872
Fabrikant:0190430310000
EAN:4012801300285

Productdetails : FAG 23980 B/K/MB TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollagers 239. . -K, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische boring, coniciteit 1:12
Sferische rollagers 239..-K, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische boring, coniciteit 1:12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72500 g |
| Binnendiameter | 400 mm |
| Buitendiameter | 540 mm |
| Breedte | 106 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 710 rpm |
| Grenstoerental | 1290 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4150000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1830000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.250,72 excl. BTW
/ stuk
€ 12.403,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
